ELGA-BS-KF-120-500-0H-10P-ML

Accionamiento de eje de husillo electromecánico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ELGA-BS-KF-120-500-0H-10P-ML
Rubix:799265743000
fabricante:8041840
EAN:4052568286415
brand logo

Resumen técnico

Tipoaccionamiento de eje de husillo electromecánico
Diámetro de cilindro120 mm
Carrera de cilindro500 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ELGA-BS-KF-120-500-0H-10P-ML


Eje de husillo ELGA-BS-KF-120-500-0H-10P-ML con guía de bolas de recirculación, Carrera de trabajo=500 mm, Tamaño=120, Reserva de carrera=0 mm, Diámetro del husillo=25 mm, Paso del husillo=10 mm/U

Información técnica


Atributos
Tipoaccionamiento de eje de husillo electromecánico
Diámetro de cilindro120 mm
Carrera de cilindro500 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño120
3173,54 Sin IVA
/ unidad
3839,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días