ELGA-BS-KF-80-500-0H-10P-ML
Accionamiento electromecánico del eje del husillo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:ELGA-BS-KF-80-500-0H-10P-ML
Rubix:799265723000
fabricante:8041826
EAN:4052568286279

Resumen técnico
| Tipo | accionamiento de eje de husillo electromecánico |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
Documentos
Detalles de producto : ELGA-BS-KF-80-500-0H-10P-ML
Eje de husillo ELGA-BS-KF-80-500-0H-10P-ML con guía de bolas recirculantes Carrera de trabajo=500 mm, Tamaño=80, Reserva de carrera=0 mm, Diámetro del husillo=15 mm, Paso del husillo=10 mm/U
Información técnica
Atributos
| Tipo | accionamiento de eje de husillo electromecánico |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2256,01 € Sin IVA
/ unidad
2729,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días