MXS12-100

Cilindro,Mesa deslizante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXS12-100
Rubix:751601733043
fabricante:MXS12-100
EAN:3618036340723
brand logo

Resumen técnico

Tipomesa deslizante de aire
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXS12-100


Las aplicaciones que requieren un movimiento preciso de 10-150 mm (1/2-6") suelen requerir un cilindro y una guía de precisión. El MXS lo consigue integrando un rodamiento de rodillos cruzados con una guía y dos pequeños cilindros neumáticos para una generación de fuerza compacta. El MXS está disponible en seis tamaños, cada uno de ellos con longitudes de carrera establecidas, y viene de serie con capacidad de conmutación automática. Los ajustes de carrera están disponibles para extensión, retracción o ambas en rangos de 0-5 mm, 0-15 mm y 0-25 mm. Además, hay muchas otras opciones estándar que incluyen amortiguadores, bloqueo final, tubería axial y amortiguador.
MXS, Mesa de deslizamiento, Rodillo guía cruzado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)212x50x32 mm
Peso neto975 g
Tipomesa deslizante de aire
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
601,97 € Sin IVA
/ unidad
728,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días