Referencias
Festo:DFM-50-100-P-A-KF-F1A
Rubix:799257203000
fabricante:8118937
EAN:4052568560621

Resumen técnico
| Tipo | accionamiento guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Detalles de producto : DFM-50-100-P-A-KF-F1A
Opte por un guiado preciso y una resistencia a los pares elevados y a las fuerzas transversales, asociados a un diseño robusto y compacto. El cilindro con guiado DFM es ideal para el apriete, la elevación o la sujeción.
Cualidades
•Requisito de espacio mínimo
Tiempo de montaje mínimo
Selección de puertos de suministro
Amplia gama de opciones de montaje
Alta resistencia a la torsión
Alta rigidez
Sin mantenimiento
Con guía de cojinete liso: alta rigidez gracias a varillas guía de gran diámetro y cuatro casquillos de cojinete liso
Con guía de rodamiento de bolas recirculante: para movimientos que impliquen cargas de par
Tiempo de montaje mínimo
Selección de puertos de suministro
Amplia gama de opciones de montaje
Alta resistencia a la torsión
Alta rigidez
Sin mantenimiento
Con guía de cojinete liso: alta rigidez gracias a varillas guía de gran diámetro y cuatro casquillos de cojinete liso
Con guía de rodamiento de bolas recirculante: para movimientos que impliquen cargas de par
Aplicaciones
Terminales;Elevación;Detención
Información técnica
Atributos
| Tipo | accionamiento guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 50 |
| Serie | dfm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
696,74 € Sin IVA
/ unidad
843,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días