Referencias
Festo:ELGA-TB-KF-80-800-0H
Rubix:799265698000
fabricante:8041861
EAN:4052568286613

Resumen técnico
| Tipo | ejes de correa dentada |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 800 mm |
Documentos
Detalles de producto : ELGA-TB-KF-80-800-0H
eje de correa dentada ELGA-TB-KF-80-800-0H con guía de rodamiento de bolas recirculante, diámetro efectivo del piñón de accionamiento=39,79 mm, carrera de trabajo=800 mm, tamaño=80, reserva de carrera=0 mm, alargamiento de la correa dentada=0,168 %
Información técnica
Atributos
| Tipo | ejes de correa dentada |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 800 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2047,68 € Sin IVA
/ unidad
2477,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días