MXW20-150B

Mesa deslizante de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXW20-150B
Rubix:751601879043
MXW, Air Slide Table, Recirculating Linear Guide, Long Strokes

Resumen técnico

Tipomxw
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXW20-150B


El MXW es una mesa deslizante de carrera larga diseñada para carreras de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste de carrera es estándar, con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que el MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.
MXW, Mesa de deslizamiento, Guía lineal de recirculación, Carrera larga

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)412x98x60 mm
Peso neto4944 g
Tipomxw
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro150 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño20
Seriemxw
1276,98 Sin IVA
/ unidad
1545,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días