Referencias
SMC:MXQ-AS12-X12
Rubix:751608311043
EAN:3618036359312

Resumen técnico
| Tipo | ajustable 25 mm |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXQ-AS12-X12 00073457
La guía deslizante de precisión MXQ es ideal para aplicaciones que requieren paralelismo y perpendicularidad estrictamente controlados. Similar en diseño a la serie MXS, el MXQ incorpora un cojinete y una mesa deslizante más precisos. La mesa y la guía de rodamiento están integradas en una sola pieza mecanizada con precisión, fabricada en acero inoxidable endurecido. Esto minimiza la acumulación de tolerancias asociadas con ensamblajes de múltiples piezas y permite tolerancias de altura de +/-0.05mm. El cojinete es una guía lineal de recirculación en una carcasa de acero inoxidable. El resultado es una guía deslizante muy precisa con todas las opciones habituales asociadas a la serie MXS.
Cualidades
Disponible con tope de goma o tope metálico en el extremo de extensión o retracción. Disponible con amortiguador en el extremo de extensión o retracción. Diámetros aplicables: 6, 8, 12, 16, 20 y 25mm. Tipo estándar o simétrico. Rango ajustable para el ajustador de recorrido (solo): 5mm (estándar), X11 (15mm) o X12 (25mm).
Información técnica
Atributos
| Tipo | ajustable 25 mm |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 12 |
| Serie | mxq |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,31 € Sin IVA
/ unidad
64,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días