ELGA-BS-KF-80-100-0H-20P-ML

Accionamiento de eje de husillo electromecánico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ELGA-BS-KF-80-100-0H-20P-ML
Rubix:799265730000
fabricante:8041829
EAN:4052568286309
brand logo

Resumen técnico

Tipoaccionamiento electromecánico del eje del husillo
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ELGA-BS-KF-80-100-0H-20P-ML


Eje de husillo ELGA-BS-KF-80-100-0H-20P-ML con guía de rodamiento de bolas recirculantes Carrera de trabajo=100 mm, Tamaño=80, Reserva de carrera=0 mm, Diámetro del husillo=15 mm, Paso del husillo=20 mm/U

Información técnica


Atributos
Tipoaccionamiento electromecánico del eje del husillo
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño80
1929,23 Sin IVA
/ unidad
2334,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días