Referencias
SMC:MXW8-100
Rubix:799251407000
EAN:3618036332865

Resumen técnico
| Tipo | air slide table |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXW8-100
The MXW is a long stroke slide table designed for strokes up to 10 inches (300mm). Stroke adjustment is standard with optional shock absorbers. The rigid table makes the MXW ideal for precise transfer of loads.
MXW, Mesa de deslizamiento, Guía lineal de recirculación, Carrera larga
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 281x49x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 816 g |
| Tipo | air slide table |
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
881,49 € Sin IVA
/ unidad
1066,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días