Referencias

SMC:MXQ12C-75Z
Rubix:799249363000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXQ12C-75Z


Mesa deslizante neumática, doble efecto
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Recorridos hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Diversos ajustadores de carrera
Numerosas opciones y disponible bajo pedido.
MXQ*C-Z, Mesa lineal de alta rigidez, Modelo con conexión en un solo lado

Cualidades

•Altura intercambiable con la serie anterior MXQ
Precisión de posicionamiento repetible: +/-0.05 mm
Opciones de ajustador de carrera: de caucho, tope metálico o amortiguador
Opción de bloqueo final en caso de pérdida de presión de aire
Opción de grasa PTFE o grasa de grado alimentario
Cumple con RoHS
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)49x175x27 mm
Peso neto550 g
Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tamaño de diseño12
507,08 € Sin IVA
/ unidad
613,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días