EAGF-V2-KF-40-200

Unidad de guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EAGF-V2-KF-40-200
Rubix:799265847000
fabricante:2782976
EAN:4052568266233
brand logo

Resumen técnico

Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EAGF-V2-KF-40-200


unidad de guía EAGF-V2-KF-40-200 para cilindro eléctrico ESBF. Tamaño=40, Carrera=200 mm, Juego de inversión=0 µm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculante
unidad de guía EAGF-V2-KF-40-200 para cilindro eléctrico ESBF. Tamaño=40, Carrera=200 mm, Juego de inversión=0 µm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculante

Información técnica


Atributos
Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro200 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño40
638,46 € Sin IVA
/ unidad
772,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días