MXP12-15C 00078342

Mesa deslizante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXP12-15C
Rubix:752103943043
fabricante:00078342
EAN:3618036359756
brand logo

Resumen técnico

Tipomxp
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXP12-15C 00078342


El MXP es ideal para aplicaciones que requieren movimiento de alta precisión en situaciones de recorrido corto. La mesa deslizante de precisión tiene una guía mecanizada con tolerancias muy ajustadas que funciona en conjunto con rodamientos de bolas recirculantes de alta precisión. Este deslizador es capaz de alcanzar un paralelismo dentro de 0.02mm y una precisión de no rotación tan baja como 0.03 grados. Dos de las superficies de montaje permiten sujetar la pieza a una tolerancia de +/-0.05mm más la tolerancia de la pieza de trabajo. La corredera contiene dos pistones que funcionan de forma independiente para suministrar el movimiento del actuador.
MXP, Mesa de deslizamiento, Guía lineal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)84x42x22 mm
Peso neto317 g
Tipomxp
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño12
Seriemxp
312,47 Sin IVA
/ unidad
378,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días