FENG-50-50-KF

Unidad de guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FENG-50-50-KF
Rubix:798194943000
fabricante:34506
EAN:4052568009915
FENG-50-50-KF Guide unit

Resumen técnico

Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FENG-50-50-KF


Unidad de guía FENG-50-50-KF con guía de rodamiento de bolas recirculantes, sirve para protección contra la rotación, proporciona una alta precisión de guiado. Tamaño=50, Carrera=50 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculantes, Estructura de diseño=Guía

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)204x70x140 mm
Peso neto3550 g
Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño50
809,98 € Sin IVA
/ unidad
980,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días