Referencias

Festo:UC-1/4-20
Rubix:798199210000
fabricante:534220
EAN:4052568048716
UC-1/4-20 Silencer

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UC-1/4-20


Silenciador UC-1/4-20 De plástico. Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=20, Presión de servicio=0 - 10 bar, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación sobre el medio de servicio y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento con lubricación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)86x86x72 mm
Peso neto7,81 g
Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Materialpe
5,32 € Sin IVA
/ unidad
6,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días