Referencias

Festo:U-PK-3
Rubix:798196884000
fabricante:4646
EAN:4052568008543
U-PK-3 Silencer

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)0.12 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : U-PK-3


Los silenciosos U-PK-3 sirven para la reducción del ruido y para evitar el ensuciamiento en los orificios de purga de componentes neumáticos. Posición de montaje=indiferente, Caudal a la atmósfera=80 l/min, Fluido de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el fluido de mando y de pilotaje=Funcionamiento con lubricación posible (necesaria para un funcionamiento posterior), Nivel de presión sonora=70 dB(A)

Información técnica


Atributos
Peso neto4,8 g
Diámetro de conexión (pulgadas)0.12 ''
Materialbrass (screwed part); bronze (insert/silencer insert)
Longitud23.5 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Nivel acústico70 dB
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
3,65 € Sin IVA
/ unidad
4,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días