Referencias
Festo:AMTE-M-LH-G18
Rubix:798576151000
fabricante:1205860
EAN:4052568061593

Documentos
Detalles de producto : AMTE-M-LH-G18
Silenciador AMTE-M-H-G12 adecuado para la reducción del ruido en las conexiones de escape de los sistemas neumáticos. Posición de montaje=cualquier, Tamaño del recipiente=10, Presión de servicio=0 - 10 bar, Caudal contra la atmósfera=2745 l/min, Medio de servicio=aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-].
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,68 g |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/8 '' |
| Material | bronce, latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,73 € Sin IVA
/ unidad
3,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días