Referencias
Festo:CRQS-M5-4-I
Rubix:798202755000
fabricante:132328
EAN:4052568027933

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/abrazadera de sujeción del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | male thread m5x0.8 |
Documentos
Detalles de producto : CRQS-M5-4-I
Racor enchufable CRQS-M5-4-I Rosca con hexágono interior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5,89 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/abrazadera de sujeción del tubo) |
| Conexión 1 | male thread m5x0.8 |
| Perfil | racor enchufable recto (push-in) con hexágono interior (perfil i) |
| Conexión 2 | for tubing od 4 mm |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,56 € Sin IVA
/ unidad
30,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días