Referencias
SKF:FRB 13/230
Rubix:798639906000
fabricante:6081
EAN:7316577017314

Detalles de producto : FRB 13/230
Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x230x230 mm |
|---|---|
| Peso neto | 337,5 g |
| Tipo | anillo fijo |
| Diámetro interior | 215 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,56 € Sin IVA
/ unidad
44,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días