Referencias
SKF:FRB 7/180
Rubix:798792136000
fabricante:194097
EAN:7316572161791

Detalles de producto : FRB 7/180
Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 100 g |
| Tipo | anillo de localización |
| Diámetro interior | 167 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,37 € Sin IVA
/ unidad
35,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días