FRB 5/130

Accesorio del alojamiento del rodamiento

Ver información técnica

Referencias

SKF:FRB 5/130
Rubix:368050130010
fabricante:6161
EAN:7316577048394
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo fijo
Diámetro interior119 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRB 5/130


Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x130x130 mm
Peso neto49,3 g
Tipoanillo fijo
Diámetro interior119 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura5 mm
Materialsteel
10,05 € Sin IVA
/ unidad
12,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días