FRB 18/180

Accesorio del alojamiento del rodamiento

Ver información técnica

Referencias

SKF:FRB 18/180
Rubix:368180180010
fabricante:6120
EAN:7316577017383
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo fijo
Diámetro interior167 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRB 18/180


Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x180x180 mm
Peso neto238 g
Tipoanillo fijo
Diámetro interior167 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura18 mm
Materialsteel
31,58 € Sin IVA
/ unidad
38,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días