Referencias
FAG:FRM215/5
Rubix:368215050008
fabricante:0167299000000
EAN:4012801169158




Resumen técnico
| Tipo | anillo fijo para la carcasa de rodamiento |
|---|---|
| Diámetro interior | 202 mm |
Detalles de producto : FRM 215/5
Los casquillos de retención FAG FRB están diseñados para garantizar una fijación fiable y segura de los componentes, evitando el movimiento axial de las piezas. Son ideales para aplicaciones en las que se requiere alta precisión y resistencia al desgaste.
Anillos de estabilización para rodamientos fijos
Cualidades
Diseño robusto para una larga vida útil
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Tipo | anillo fijo para la carcasa de rodamiento |
| Diámetro interior | 202 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,95 € Sin IVA
/ unidad
24,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días