Referencias
Festo:LCN-1/8-PK-6
Rubix:798059953000
fabricante:11957
EAN:4052568021306

Documentos
Detalles de producto : LCN-1/8-PK-6
Racor rápido roscado en L LCN-1/8-PK-6 Orientable, con junta de estanqueidad. Diámetro nominal=4,9 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Presión de servicio rango completo de temperaturas=-0,95 - 10 bar, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación sobre el medio de servicio y de pilotaje=Es posible el funcionamiento con lubricación (posteriormente necesaria para el funcionamiento posterior).
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x80x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11,56 g |
| Material | aluminio |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,38 € Sin IVA
/ unidad
6,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días