Referencias
SMC:KQ2L08-03A
Rubix:799250574000
fabricante:KQ2L08-03A
EAN:3618036057126

Documentos
Detalles de producto : KQ2L08-03A
Los racores KQ2 one-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal habitual en las conexiones de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y así facilitar la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Conexión 1 | 3/8 |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,18 € Sin IVA
/ unidad
5,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días