Referencias
Festo:CLR-63-50-L-P-A-K11-R8
Rubix:798195113000
fabricante:535509
EAN:4052568169206

Resumen técnico
| Tipo | abrazadera basculante de cilindro |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : CLR-63-50-L-P-A-K11-R8
Sistema de sujeción lineal/basculante CLR-63-50-L-P-A-K11-R8 con movimiento lineal y de giro de 90 grados hacia la izquierda. Patrón de taladros estándar según ISO 21287. Con protección contra polvo y salpicaduras de soldadura. Carrera total=73 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Rosca del vástago del pistón=M10, Ángulo de giro=90 deg +/- 2 deg, Carrera de sujeción=50 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2756,67 g |
|---|---|
| Tipo | abrazadera basculante de cilindro |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 63 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
750,68 € Sin IVA
/ unidad
908,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días