ELGA-TB-KF-70-600-0H

Ejes de correa dentada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ELGA-TB-KF-70-600-0H
Rubix:799265705000
fabricante:8041854
EAN:4052568286545
brand logo

Resumen técnico

Tipoejes con correa dentada
Diámetro de cilindro70 mm
Carrera de cilindro600 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ELGA-TB-KF-70-600-0H


eje de correa dentada ELGA-TB-KF-70-600-0H con guía de rodamiento de bolas recirculante Diámetro efectivo del piñón de accionamiento=28,65 mm, Carrera de trabajo=600 mm, Tamaño=70, Reserva de carrera=0 mm, Alargamiento de la correa dentada=0,213 %

Información técnica


Atributos
Tipoejes con correa dentada
Diámetro de cilindro70 mm
Carrera de cilindro600 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño70
1676,68 € Sin IVA
/ unidad
2028,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días