EGC-80-400-BS-20P-KF-0H-ML-GK

Actuador lineal de husillo de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EGC-80-400-BS-20P-KF-0H-ML-GK
Rubix:799265760000
fabricante:3013542
EAN:4052568268442
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador lineal de husillo de bolas
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EGC-80-400-BS-20P-KF-0H-ML-GK


eje de husillo EGC-80-400-BS-20P-KF-0H-ML-GK Con guía de rodamientos de bolas recirculantes Carrera de trabajo=400 mm, Tamaño=80, Reserva de carrera=0 mm, Diámetro del husillo=15 mm, Paso del husillo=20 mm/U

Información técnica


Atributos
Tipoactuador lineal de husillo de bolas
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro400 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño80
1733,94 € Sin IVA
/ unidad
2098,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días