MXP10-20B 00095400

Mesa deslizante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXP10-20B
Rubix:752104594043
fabricante:MXP10-20B
MXP, Air Slide Table, Linear Guide

Resumen técnico

Tipomxp
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXP10-20B 00095400


El MXP es ideal para aplicaciones que requieren movimiento de alta precisión en situaciones de recorrido corto. La mesa deslizante de precisión tiene una guía mecanizada con tolerancias muy ajustadas que funciona en conjunto con rodamientos de bolas recirculantes de alta precisión. Este deslizador es capaz de alcanzar un paralelismo dentro de 0.02mm y una precisión de no rotación tan baja como 0.03 grados. Dos de las superficies de montaje permiten sujetar la pieza a una tolerancia de +/-0.05mm más la tolerancia de la pieza de trabajo. La corredera contiene dos pistones que funcionan de forma independiente para suministrar el movimiento del actuador.
MXP, Mesa de deslizamiento, Guía lineal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x48x20 mm
Peso neto272 g
Tipomxp
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño10
Seriemxp
470,89 € Sin IVA
/ unidad
569,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días