MXQ6L-20 00095451

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXQ6L-20
Rubix:752104618043
fabricante:MXQ6L-20
EAN:3618036346695
brand logo

Resumen técnico

Tiposin regulador; doble efecto (d/a)
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXQ6L-20 00095451


La corredera de precisión MXQ es ideal para aplicaciones que requieren un paralelismo estrecho y especificaciones perpendiculares. De diseño similar a la serie MXS, la MXQ incorpora un cojinete y una mesa de deslizamiento más precisos. La mesa y la guía del cojinete están integradas en una sola pieza mecanizada con precisión, fabricada en acero inoxidable endurecido. Esto minimiza el apilamiento de tolerancias asociado a los ensamblajes de varias piezas y permite tolerancias de altura de +/-0,05 mm. El cojinete es una guía lineal recirculante en una carcasa de acero inoxidable. El resultado es una guía muy precisa con todas las opciones familiares asociadas a la serie MXS.
MXQ, Mesa de deslizamiento, Guía lineal de recirculación

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58x31x20 mm
Peso neto113 g
Tiposin regulador; doble efecto (d/a)
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño6
Seriemxq
451,25 € Sin IVA
/ unidad
546,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días