Referencias
Festo:DFC-6-10-P-A-KF
Rubix:798192019000
fabricante:189462
EAN:4052568150075

Resumen técnico
| Tipo | actuador guiado mini |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFC-6-10-P-A-KF
Unidad de accionamiento guiada mini DFC-6-10-P-A-KF para detección de posición con guía de rodamiento de bolas. Centro de gravedad Distancia desde la carga de trabajo hasta la placa de yugo=10 mm, Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=6 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yugo, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56,74 g |
|---|---|
| Tipo | actuador guiado mini |
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,20 € Sin IVA
/ unidad
542,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días