111Z-3/8

Llaves de anillo acodadas, medidas en pulgadas 111Z

Ver información técnica

Referencias

Bahco:111Z-3/8
Rubix:798210267000
EAN:7314151828967
brand logo

Resumen técnico

Apertura9.5
Longitud144 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 111Z-3/8


Llaves de anillo, acodadas, medidas en pulgadas. Normas: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113. Material: acero de alta aleación de calidad. Forma en U para mayor comodidad. Posición de la boca 15 con cabeza más estrecha para mejor accesibilidad. Perfil Dynamic Drive de doce caras para una mayor vida útil de tornillos y tuercas. Borde del anillo 15 inclinado para protección de la mano y mejor agarre. Marcado del tamaño más grande en ambos lados para una fácil identificación. Cromado y pulido mate para una superficie de alta calidad. Diseño en U patentado.

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Apertura9.5
Longitud144 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
6,84 € Sin IVA
/ unidad
8,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días