Referencias
Beta Tools:55 35X38
Rubix:798166305000
fabricante:000550120
EAN:8014230021942



Documentos
Detalles de producto : 55 35X38-LLAVES FIJAS DOS BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Cualidades
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 375x76x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 856 g |
| Apertura | 35x38 |
| Longitud | 375 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,38 € Sin IVA
/ unidad
90,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
