943FL 7-LL DE VASO HEX VARILLA FLEXIBLE
Llaves de vaso hexagonales flexibles con mango cromado
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:943FL 7
Rubix:798168237000
fabricante:009430307
EAN:8014230473017

Detalles de producto : 943FL 7-LL DE VASO HEX VARILLA FLEXIBLE
Llaves de vaso hexagonales flexibles con mango cromado
Cualidades
Llaves de vaso hexagonales flexibles con mango cromado
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 154 g |
| Apertura | 7 |
| Longitud | 265 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,68 € Sin IVA
/ unidad
26,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
