Referencias
Bahco:133SGM-50
Rubix:798210887000
EAN:7314151828424

Detalles de producto : 133SGM-50
Ángulo de la boca abierta de 15° para mayor accesibilidad
Extremo para golpeo para aplicaciones de servicio pesado en astilleros, ferrocarriles y otras operaciones industriales exigentes
Acabado gris acero
Acero especial forjado
Mango corto y resistente perfilado
Normas: DIN 133
Extremo para golpeo para aplicaciones de servicio pesado en astilleros, ferrocarriles y otras operaciones industriales exigentes
Acabado gris acero
Acero especial forjado
Mango corto y resistente perfilado
Normas: DIN 133
Cualidades
Llaves métricas de golpe de boca abierta
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1445 g |
|---|---|
| Apertura | 50 |
| Longitud | 275 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,32 € Sin IVA
/ unidad
94,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días