Referencias
Bahco:2Z-1/4-5/16
Rubix:798211120000
EAN:7314151001421

Documentos
Detalles de producto : 2Z-1/4-5/16
Llaves de estrella, con boca profunda, medidas en pulgadas. Normas: ISO 1085, ISO 10104 y DIN 838. Material: acero de alta aleación de calidad. Perfil Dynamic-Drive de 12 caras para una mayor vida útil de tornillos y tuercas. Cromado, pulido fino para alta calidad.
Cualidades
Imperial Deep Offset Double Ring End Wrenches with Chrome Finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Apertura | 1/4' x 5/16' |
| Longitud | 165 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,64 € Sin IVA
/ unidad
12,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
