Referencias
Bahco:1996TORX-T10
Rubix:798210962000
EAN:7314150122783

Detalles de producto : 1996TORX-T10
Llave hexagonal de vástago angular con cabeza de bola, Torx. Acero aleado de alta calidad, completamente templado. Bruñido. Marcación del tamaño en la varilla para una fácil identificación. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad. La cabeza de bola permite el uso de la llave desde diferentes ángulos. Más eficiente que el hexagonal estándar y ahorra tiempo.
Destornillador angular, cabeza esférica, Tx-10, brunido, 17X86 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t10 |
| Longitud | 86 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,97 € Sin IVA
/ unidad
9,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
