1995LM-12
Llaves hexagonales largas en L métricas con acabado de fosfato para 1.5-14 mm
Ver información técnicaReferencias
Bahco:1995LM-12
Rubix:798210911000
EAN:7314150123261

Detalles de producto : 1995LM-12
Cualidades
Acero resistente de alta calidad, completamente templado|Mayor precisión en la punta|Tamaño fácil de identificar estampado en el brazo|El brazo más largo proporciona mayor transmisión de par y accesibilidad|Fácil de insertar en la cabeza del tornillo desde varios ángulos|Empaquetado industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 280 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 12 mm |
| Longitud | 262 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,55 € Sin IVA
/ unidad
7,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
