Referencias
Beta Tools:96BPC 6
Rubix:798167752000
fabricante:000960346
EAN:8014230142388

Documentos
Detalles de producto : 96BPC 6-LL MACHO CABEZA ESFERICA CROMADA
Llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica, cromadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud | 148 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,14 € Sin IVA
/ unidad
6,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
