Referencias
Beta Tools:97BTX 20
Rubix:798167916000
fabricante:000970120
EAN:8014230096339

Documentos
Detalles de producto : 97BTX 20-LL CABEZA ESFERICA HUELLA TORX
Llaves macho acodadas con cabeza esférica para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t20 |
| Longitud | 95 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,50 € Sin IVA
/ unidad
10,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
