83S.3L LLAVE MACHO EXTRALARGA CABEZA ESFERICA
83S.L - Llaves macho largas métricas - con cabeza esférica
Ver información técnicaReferencias
Facom:83S.3L
Rubix:798530697000
EAN:3148511248959



Detalles de producto : 83S.3L LLAVE MACHO EXTRALARGA CABEZA ESFERICA
• Longitudes superiores: mayor palanca, potencia superior, acceso en línea mejorado.
• Presentación: fosfatada.
LLAVE MACHO EXTRALARGA ESFERICA 3MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 130x25x5 mm |
| Peso con embalaje | 9 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud | 124 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,61 € Sin IVA
/ unidad
4,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días