LLAVE ALLEN FACOM 83SH.3/16

83SH - Llaves macho largas en pulgadas - con cabeza esférica

Ver información técnica
Referencias
Facom:83SH.3/16
Rubix:798129714000
EAN:3148511238615
brand logo
Resumen técnico
Huellahex / allen
Tamaño de huella3/16''
Longitud114 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE ALLEN FACOM 83SH.3/16


• Fabricadas con acero al silicio. • La cabeza esférica permite manipular los tornillos con una inclinación de hasta 30°. • Presentación: fosfatada.
LLAVE MACHO LARGA ESFERICA 3/16

Cualidades

• Made of silicon steel. • The ball head allows working under an angle of 30°. • Execution: phosphated.

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)125x35x10 mm
Peso con embalaje23 g
Huellahex / allen
Tamaño de huella3/16''
Longitud114 mm
Acabadofosfato
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,12 Sin IVA
/ unidad
3,78 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h