Referencias
Beta Tools:96L 9
Rubix:798166447000
fabricante:000960890
EAN:8014230025766

Documentos
Detalles de producto : 96L 9-LL MACHO HEXAGON. LARGAS BRUÑIDAS
Llaves macho hexagonales acodadas largas, bruñidas
Cualidades
Long Allen wrench, burnished
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 133,7 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 9 |
| Longitud | 207 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,51 € Sin IVA
/ unidad
5,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
