LLAVE ACODADA ALLEN PB 212L RB 6 MM

Llave Allen DIN 911L Rainbow punta esférica

Ver información técnica

Referencias

PB Swiss tools:PB 212.L 6 RE
Rubix:798652592000
fabricante:PB 212.L 6 RE
brand logo

Detalles de producto : LLAVE ACODADA ALLEN PB 212L RB 6 MM


Llave Allen con punta esférica, larga, Rainbow

Características: DIN 911 L, ISO 2936 L. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión, cromado y recubrimiento en polvo. Con punta esférica y varilla corta, biselada. El recubrimiento en diferentes colores facilita la asignación de las entrecaras.

Información técnica


Atributos
9,94 € Sin IVA
/ unidad
12,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días