Referencias
Gedore:GED0030070S
Rubix:798740312000
fabricante:2504952
Detalles de producto : LLAVE DE GOLPE ABIERTA 70 MM ANTICHISPA
Llave de golpe abierta AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 70 mm |
|---|---|
| Longitud | 380 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,56 € Sin IVA
/ unidad
542,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

