GUANTE T-10/XL 206BFT JUBA

Guante 206BFT

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Juba:206BFT/10
Rubix:798240750000
brand logo
Resumen técnico
Tamaño10
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)1
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10/XL 206BFT JUBA


Guante de serraje crupón extra para soldadores.
Piel de calidad extra.
Muy confortable gracias a su forro interior de algodón en palma y dorso.
Manguito con forro interior de poliéster/algodón canvas.
Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15 segundos).
Excelente comportamiento a la llama y a pequeñas salpicaduras.
Cosido con hilo de Kevlar para mayor durabilidad.
Cumple con la norma EN12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadores de tipo A.
Bolsa individual neutra.

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)1
Material Principalcuero
Resistencia al calor de contacto (EN 407)100 °C
Colornaranja
Materialpiel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,02 Sin IVA
/ unidad
21,80 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h