GUANTE T-9 126A

Guante de cuero TEGERA 126A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:126A-9
Rubix:799197927000
fabricante:126A-9
EAN:7340118312330
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)412x4x
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 126A


TEGERA® 126A, Guante de soldadura y resistente al calor, sin forro, 0,7-0,8 mm piel de cabra plena flor de primera calidad, Cat. III, soporta calor de contacto de hasta 100°C, costuras reforzadas, para trabajos de montaje
High quality leather glove with superior comfort, flexibility, and Kevlar® seams.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C, Heat-resistant sewing thread, Reinforced index finger, KEVLAR® thread in the seams which resists 427° C short-term heat exposure (max operating limit) and 204° C longer-term heat exposure (constant operating limit)

Aplicaciones

PIM_TEAM
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)412x4x
Material Principalcuero
Resistencia al calor de contacto (EN 407)100 °C
Longitud350 mm
Colorblanco
Materialpiel natural/látex
14,38 Sin IVA
/ unidad
17,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño