Referencias
Beta Tools:90BA 34X36
Rubix:798166257000
fabricante:000900826
EAN:8014230573809

Documentos
Detalles de producto : 90BA 34X36-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella de dos bocas antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 420x50x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1095 g |
| Longitud | 410 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
504,90 € Sin IVA
/ unidad
610,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
