Referencias
Stahlwille:40081010
Rubix:798219173000
EAN:4018754018758



Documentos
Detalles de producto : 13-10 10 MM COMBINATION SPANNER
Llaves combinadas, rectas
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 10 |
|---|---|
| Longitud | 125 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 14.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,30 € Sin IVA
/ unidad
13,67 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días