6095010 8 12 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 12 MM

Llave fija doble pequeña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:8 12
Rubix:798174433000
fabricante:6095010
EAN:4010886609507
862G 12

Resumen técnico

Apertura24
Longitud115.2 mm
Tipollave plana

Documentos

Detalles de producto : 6095010 8 12 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 12 MM


Llave de dos bocas fijas, pequeña

Características: con posiciones desiguales de las mordazas (15° y 75°) con entrecaras iguales y cabezas planas, rectificadas con precisión.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, mate cromado.
Double ended midget spanner 12 mm With same size each end Jaws set at 15° and 75° GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated

Información técnica


Atributos
Apertura24
Longitud115.2 mm
Tipollave plana
9,36 € Sin IVA
/ unidad
11,33 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días