Referencias
Beta Tools:58 115
Rubix:798165513000
fabricante:000580115
EAN:8014230022611

Documentos
Detalles de producto : 58 115-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 510x235x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13575 g |
| Apertura | 115 |
| Longitud | 510 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
834,70 € Sin IVA
/ unidad
1009,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
